HAGER - Moottorisuojakatk. 230/400V - MM509N 4-6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 4...6.3 A
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 6.3 A
Leveys - 45 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614435225
Sähkönumero
3748009
Toimittajan tuotenumero
MM509N
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
4...6.3 A
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
6.3 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
75 mm
Korkeus:
140 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
2.2 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
78.1...117.2 A
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
1.1 kW
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
150 kA
Tehohäviö:
5.68 W




