HAGER - Multilaippa Univers N - FZ425 läpivienteihin IP44/54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 220 mm
Korkeus - 15 mm
Läpivientireikien määrä - 13
Läpilyöntiaihio - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612778997
Sähkönumero
3425867
Toimittajan tuotenumero
FZ425
Tukkuerä
0
Leveys:
220 mm
Korkeus:
15 mm
Läpivientireikien määrä:
13
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Läpivientilaippa puhkaistavilla pehmytkumiläpivienneillä kaapeleille IP44/54 (multilaippa) Läpivientilaippa FWB-koteloiden sinetöidyille alueille, asennus mahdollista kotelon ala- tai yläpäähän alkuperäisen läpivientilaipan tilalle.


