HAGER - Multilaippa Univers N - FZ428 kaap. takaa IP44/54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 171 mm
Korkeus - 116 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612779284
Sähkönumero
3425869
Toimittajan tuotenumero
FZ428
Tukkuerä
0
Leveys:
171 mm
Korkeus:
116 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpivientilaippa puhkaistavilla pehmytkumiläpivienneillä kaapeleille asennus kotelon takapintaan IP44/54 (multilaippa) Multilaippatyyppinen läpivientilaippa FWB-vakiokaappien takapinnan kaapeleiden läpivientiin seinän sisältä koteloon.



