HAGER - N-jousiliitin 5x4m2 / 1x16m2 - KN06N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613849115
Sähkönumero
3426920
Toimittajan tuotenumero
KN06N
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
Liitinmoduuli QuickConnect N 6-osainen sininen Liitinmoduuli sininen nollajohtimen haaroitukseen 6-osainen, ruuviliitin johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.



