HAGER - N-liitin - GZ04N 4x10mm2 SIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613060817

Sähkönumero

3425892

Toimittajan tuotenumero

GZ04N

Tukkuerä

25

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

63 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

N-liitin 4 liitinpaikkaa, Minigamma, IP2x, sininen Nollaliitin 1x4 liitintä IP2X sininen, johdinpoikkipinnoille 1,5 mm2 … 16 mm2. Asennus liitinsillan GZ104S, GZ106S, GZ108S tai GZ110S kanssa.