HAGER - N-liitin - GZ07N 7x10mm2 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613060831
Sähkönumero
3425896
Toimittajan tuotenumero
GZ07N
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
N-liitin 7 liitinpaikkaa, Minigamma, IP2x, sininen Nollaliitin 1x7 liitintä IP2X sininen, johdinpoikkipinnoille 1,5 mm2 … 16 mm2. Asennus liitinsillan GZ108S tai GZ110S kanssa.



