HAGER - N-liitin (sis.10kpl) - VZ455N 5x1,5-4mm2 SIN JL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616666412

Sähkönumero

3427684

Toimittajan tuotenumero

VZ455N

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

63 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

plug-in liitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

5

Leveys:

27 mm

Korkeus:

35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...25 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

plug-in liitäntä

Porausreiän keskitetty etäisyys:

5 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...25 mm²

Rungon eristysmateriaali:

muu

Käyttölämpötila-alue:

-25...40 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

N-liitinpakkaus 5x1,5-4mm2 jousiliittimillä sininen 10kpl, pika-asennus Volta-koteloiden VHxxNC reunoihin ja liittimienkannattimelle Nollaliitinpakkaus, sisältää 10 kpl QuickConnect-liitinsilloille ja volta-moduulikoiteloiden reuhoihin varatuille paikoille pikakiinnitettäviä nollaliitinmoduuleita, joissa voidaan haaroittaa vikavirtasuojan jälkeisiä nollapiirejä. Liitinmoduulit on varustettu viidellä 1,5 - 4 mm2 johtimille tarkoitetulla jousiliittimellä. Liittimen väri on sininen.