HAGER - N-liitin vikavirtasuojille - VZ455

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In - 63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616664555
Sähkönumero
3426865
Toimittajan tuotenumero
VZ455
Tukkuerä
20
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In:
63 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
4
Leveys:
17 mm
Korkeus:
29 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
plug-in liitäntä
Porausreiän keskitetty etäisyys:
6 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...25 mm²
Rungon eristysmateriaali:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-25...40 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
8...15 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei



