HAGER - Näyttöpane S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 - TFT 3.5inch 10siv. kellotoim

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Ohjauspisteiden määrä - 6

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617032582

Sähkönumero

2803871

Toimittajan tuotenumero

75740101

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Ohjauspisteiden määrä:

6

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

29 mm

Huonesäädin KNX 3.5-tuumainen TFT-kosketusnäytöllä, tilanneohjaus/kellotoiminto sisällytetty, 10 alasivua valojen, lämmityksen,ilmastoinnin ja verhojen ohjaukseen. Sisältää väyläkytkentäyksikön, peitelevy tilattava erikseen käytettävän kalustesarjan muka KNX Touch Control TFT-kosketusnäyttö, integroidulla väyläkytkentäyksiköllä