HAGER - Nollaliitin - KM07N 3x16/4x10 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...10 mm²
Lähtöjen lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831059
Sähkönumero
1914061
Toimittajan tuotenumero
KM07N
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
1.5...10 mm²
Lähtöjen lukumäärä:
6
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Leveys:
5 mm
Nollaliitin 7-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 3x16 / 4x10 mm2.Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä. Vikavirtasuojienjälkeisten nollapiirien haaroitukseen. Nollaliitin 7-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 3x16 / 4x10 mm2. Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä. Vikavirtasuojien jälkeisten nollapiirien haaroitukseen.



