HAGER - Nollaliitin - KM13N 6x16/7x10 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...10 mm²
Lähtöjen lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831219
Sähkönumero
1914063
Toimittajan tuotenumero
KM13N
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
1.5...10 mm²
Lähtöjen lukumäärä:
12
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Leveys:
5 mm
Nollaliitin 13-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 6x16 / 7x10 mm2.Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä. Nollaliitin 13-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 6x16 / 7x10 mm2. Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä.