HAGER - Ohjausyksikkö S.1/R.1/R.3 - 2x300W 2j RCLPD UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti
Materiaali - muu
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375951
Sähkönumero
2613458
Toimittajan tuotenumero
85122200
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Kytkentärunko 85122200 Berker.NET 2-johdinkytkentä kytkimen paikalle. Soveltuu kojeille ja vivuille S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 sarjoista. Elektroninen päälle/pois-kytkentärunko 2-kanavainen kruunukytkimen tilalle, ilman nollajohdinta. Käyttö peitelevyiltään suorakulmaisten asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x ja R.x kanssa.



