HAGER - Ohjausyksikkörunko S.1/R.1/R.3 - orja 3j liiket. USE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Nimellisjännite - 230 V
Enimmäiskytkentäteho - 0 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375883
Sähkönumero
2613477
Toimittajan tuotenumero
85320100
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Ohjausyksikkö 85320100 Hager Berker.NET orja 3j liiket. USE Laajennusyksikkö liiketunnistimelle. Voidaan käyttää asennuskalustesarjoissa S.1, B.x, Q.x, K.x ja R.x nelikulmaisilla peitelevyillä



