HAGER - Ovi - FZ002NM2 oik. data umpi FWU32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612780563
Sähkönumero
3426788
Toimittajan tuotenumero
FZ002NM2
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi univers oikea, data-asennus umpinainen, RAL 9010, kaapeille IP44500x550mm Oikeanpuoleinen lisätarvikeovi muovisella umpikeskiöllä WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



