HAGER - Ovi - FZ006NM2 oik. data umpi FWU42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 619 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250611004424
Sähkönumero
3426789
Toimittajan tuotenumero
FZ006NM2
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
619 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi universoikea, data-asennus umpinainen, RAL9010,kaapeille IP44,650x550mm Oikeanpuoleinen lisätarvikeovi muovisella umpikeskiöllä WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



