HAGER - Ovi - FZ010NV1 oik. aukot. FWU52


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612776986
Sähkönumero
3426762
Toimittajan tuotenumero
FZ010NV1
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi univers oikea, aukotettu, RAL 9010, kaapeille IP3X, 800x550mm Aukotettu oikeanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.