HAGER - Ovi - FZ014NM2 oik. data umpi FWU62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 919 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250611004462
Sähkönumero
3426791
Toimittajan tuotenumero
FZ014NM2
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi univers, oikea, data-asennus umpinainen, RAL9010,kaapeille IP44,950x550mm Oikeanpuoleinen lisätarvikeovi muovisella umpikeskiöllä WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



