HAGER - Ovi - FZ015NV vas. aukot. FWU63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 919 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612779925
Sähkönumero
3426755
Toimittajan tuotenumero
FZ015NV
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi univers vasen, aukotettu, salvalla 90SL, RAL 9010 kaapeille IP3X950x800mm Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.




