HAGER - Ovi - FZ021NM2 oik. data umpi FWU71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 269 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250611004486
Sähkönumero
3426792
Toimittajan tuotenumero
FZ021NM2
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
269 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi univers oikea, data-asennus umpinainen, RAL9010,kaapeille IP441100x300mm Oikeanpuoleinen lisätarvikeovi muovisella umpikeskiöllä WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



