HAGER - Ovi - FZ021NV1 oik. aukot. FWU71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 269 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777013
Sähkönumero
3426765
Toimittajan tuotenumero
FZ021NV1
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
269 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi univers oikea, aukotettu, RAL 9010, kaapeille IP3X, 1100x300mm Aukotettu oikeanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



