HAGER - Ovi - FZ022NM2 oik. data umpi FWU72

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612780617
Sähkönumero
3426793
Toimittajan tuotenumero
FZ022NM2
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi univers oikea, data-asennus umpinainen, RAL9010,kaapeille IP441100x550mm Oikeanpuoleinen lisätarvikeovi muovisella umpikeskiöllä WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.



