HAGER - Ovi - FZ140N vas. ikk. kot. FWU33


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612780402
Sähkönumero
3426767
Toimittajan tuotenumero
FZ140N
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi univers vasen, ikkunalla, kotelolle K:500xL:800mm Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.