HAGER - Ovi Univers - FZ002F oikea 500x550mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612762958
Sähkönumero
3426692
Toimittajan tuotenumero
FZ002F
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 500x550mm Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille oikeanpuoleinen 500x550mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010



