HAGER - Ovi Univers - FZ006FT oik. ikk. 650x550 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 519 mm
Korkeus - 619 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612763733
Sähkönumero
3426701
Toimittajan tuotenumero
FZ006FT
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
519 mm
Korkeus:
619 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi ikkunalla koteloille FW42/43Uxx Lisätarvikeovi oikeanpuoleinen ikkunalla 650x550, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010



