HAGER - Ovi Univers - FZ007F vasen 650x800mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 619 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612762996
Sähkönumero
3426685
Toimittajan tuotenumero
FZ007F
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
619 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 650x800mm Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille vasemmanpuoleinen 650x800mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010



