HAGER - Ovi Univers - FZ010FT oik. ikk. 800x550 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 519 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612763740
Sähkönumero
3426702
Toimittajan tuotenumero
FZ010FT
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
519 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers FW, oikea, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP30 800x550mm Lisätarvikeovi oikeanpuoleinen ikkunalla 800x550, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010