HAGER - Ovi Univers - FZ012F vasen 800x1050mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 498 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612763627
Sähkönumero
3426687
Toimittajan tuotenumero
FZ012F
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
498 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 800x1050mm Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille vasemmanpuoleinen 800x1050mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010



