HAGER - Ovi Univers - FZ014N oikea 950x550mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 919 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612776627
Sähkönumero
3426632
Toimittajan tuotenumero
FZ014N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi salvalla, univers, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 950x550mm Varaosaovi oikeanpuoleinen 950x550mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010



