HAGER - Ovi Univers - FZ021N oikea 1100x300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 269 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612776696
Sähkönumero
3426633
Toimittajan tuotenumero
FZ021N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
269 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi salvalla, univers, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 1100x300mm Varaosaovi oikeanpuoleinen 1100x300mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010


