HAGER - Ovi Univers - FZ023N vasen 1100x800mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612776719
Sähkönumero
3426623
Toimittajan tuotenumero
FZ023N
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers, vasen, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 1100x800mm Varaosaovi vasemmanpuoleinen 1100x800mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010