HAGER - Ovi Univers - FZ024N vasen 1100x1050mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 498 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612776726
Sähkönumero
3426624
Toimittajan tuotenumero
FZ024N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
498 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi, univers, vasen, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 1100x1050mm Varaosaovi vasemmanpuoleinen 1100x1050mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010


