HAGER - Ovi Univers - FZ164N pari ikk. 1100x550 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 519 mm
Korkeus - 1069 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777273
Sähkönumero
3426500
Toimittajan tuotenumero
FZ164N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
519 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovi salvalla, univers, vas/oik, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP44, 1100x1050mm Ovipari ikkunoilla, koko 4 kenttää kotelolle FWB74S/N. Vaihdettavissa kotelon alkuperäisten ovien tilalle.


