HAGER - Ovi Volta - VZ105N VH60NC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 880 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668171
Sähkönumero
3426593
Toimittajan tuotenumero
VZ105N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
880 mm
Syvyys:
36 mm
Upotuskehys ovella, volta, 5-rivinen, puhtaanvalkoinen Upotuskehys ovella 5-riviselle volta-moduulikotelolle VH60NC, varaosa hävinneen tai vaurioituneen ovikehyksen tilalle. Upotuskehys on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.



