HAGER - Ovi Volta - VZ127N VH60NW aukot. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 288 mm
Korkeus - 880.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668201
Sähkönumero
3426601
Toimittajan tuotenumero
VZ127N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
288 mm
Korkeus:
880.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi, volta, 5-rivinen, hahlotettu, teräs, puhtaanvalkoinen Varaosaovi oven ala- ja yläosan tuuletushahloilla volta-data-asennuskotelolle VH60NW



