HAGER - Ovi Volta - VZ135N ikk. VH60NC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 288 mm
Korkeus - 820.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668218
Sähkönumero
3426597
Toimittajan tuotenumero
VZ135N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
288 mm
Korkeus:
820.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi ikkunalla, volta, 5-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Ovi tarkistusikkunalla kotelolle VH60NC, alkuperäisen umpioven tilalle lisävarausteen. Oven ulkoreunan valkoisen kehyksen leveys 40 mm



