HAGER - Ovi - VZ132N ikk. kotel. VH24xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 288 mm
Korkeus - 445.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666153
Sähkönumero
3427523
Toimittajan tuotenumero
VZ132N
Tukkuerä
0
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
288 mm
Korkeus:
445.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Ovi ikkunalla, volta, 2-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Ovi tarkistusikkunalla kotelolle VH24NC, alkuperäisen umpioven tilalle lisävarausteen. Oven ulkoreunan valkoisen kehyksen leveys 40 mm



