HAGER - Ovikello Melody - 53622 pain+vast.ot. 10M 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Kantama - 200 m
Rungon väri - valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3542220536220
Sähkönumero
7036055
Toimittajan tuotenumero
53622
Tukkuerä
24
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Kantama:
200 m
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Langaton:
kyllä
Ovikellopakkaus sisältää ovikellopainikkeen 53600 jaovikellovastaanottimen 53612, 10 melodiaa+merkkivalo, vastaanottimensähkösyöttö 230VAC ja painike paristolla 1xCR2032