HAGER - Pääty Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 125 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Malli / Tyyppi - vasen/oikea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740211482
Sähkönumero
1417936
Toimittajan tuotenumero
CLM751256
Tukkuerä
5
Korkeus:
75 mm
Leveys:
125 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Päätykappale kanavalle CLM75125, materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Päätykappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.