HAGER - Päätykappale - ATA12306 HF ATA13x32 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 32 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740016810
Sähkönumero
1475866
Toimittajan tuotenumero
ATA123069016
Tukkuerä
40
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 13x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Päätykappale asennuskanavalle ATA13x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




