HAGER - Päätykappale - BKGD FE 400x80 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740980920

Sähkönumero

1476737

Toimittajan tuotenumero

BKG400806

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

80 mm

Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 400x80 sinkitty teräs Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 400x80 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 400x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.