HAGER - Päätykappale - BKGD FE 500x60 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740981026

Sähkönumero

1476735

Toimittajan tuotenumero

BKG500606

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Korkeus:

60 mm

Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 500x60 sinkitty teräs Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 500x60 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 500x60 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.