HAGER - Päätykappale - BKGD FE 500x80 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740981057
Sähkönumero
1476738
Toimittajan tuotenumero
BKG500806
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
80 mm
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 500x80 sinkitty teräs Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 500x80 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 500x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 500x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.



