HAGER - Päätykappale electraplan.UK - UKE19028 UK190x28 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 190 mm

  • Korkeus - 28 mm

  • Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan - ei

  • Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002238745

Sähkönumero

1476027

Toimittajan tuotenumero

UKE190280

Tukkuerä

20

Leveys:

190 mm

Korkeus:

28 mm

Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Päätykappale kanavalle UK190x28. materiaali galvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.