HAGER - Päätykappale electraplan.UK - UKE24038 UK240x38 FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 240 mm
Korkeus - 38 mm
Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan - ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238783
Sähkönumero
1476031
Toimittajan tuotenumero
UKE240380
Tukkuerä
20
Leveys:
240 mm
Korkeus:
38 mm
Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei