HAGER - Päätykappale tehalit.ATA - ATA12206 HF ATA13x24 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 13 mm

  • Leveys - 24 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740016681

Sähkönumero

1475865

Toimittajan tuotenumero

ATA122069016

Tukkuerä

1

Korkeus:

13 mm

Leveys:

24 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA/ATH 13x24mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Päätykappale asennuskanavalle ATA13x24 ja ATH13x24 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.