HAGER - Päätykappale tehalit.ATA - ATA20756 HF ATA20x74 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 74 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017244
Sähkönumero
1475870
Toimittajan tuotenumero
ATA207569016
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
74 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 20x74mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Päätykappale asennuskanavalle ATA20x74 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




