HAGER - Päätykappale tehalit.FWK - R3023 FWK3E 50x60 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 59 mm
Käytettävä poikkipinta - 2950 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020046
Sähkönumero
1476166
Toimittajan tuotenumero
R30239016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
59 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Päätykappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x60mmliikenteenvalkoinen Päätykappale palosuojakanavalle FWK3E5006009016, palosuojakanava-asennuksen kanavahaaran päättämiseksi. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitokselle. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.




