HAGER - Päätykappale tehalit.FWK - R3053 FWK3E 102x160 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 200 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 159 mm
Käytettävä poikkipinta - 16218 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020220
Sähkönumero
1476184
Toimittajan tuotenumero
R30539016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
200 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
159 mm
Käytettävä poikkipinta:
16218 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Päätykappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 100x160mmliikenteenvalkoinen Päätykappale palosuojakanavalle FWK3E9916009016, palosuojakanava-asennuksen kanavahaaran päättämiseksi. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitokselle. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.




