HAGER - Päätykappale tehalit.FWK - R3063 FWK3E 102x260 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 300 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 259 mm
Käytettävä poikkipinta - 26418 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020282
Sähkönumero
1476190
Toimittajan tuotenumero
R30639016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
300 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
259 mm
Käytettävä poikkipinta:
26418 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Päätykappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 100x260mmliikenteenvalkoinen Päätykappale palosuojakanavalle FWK3E9926009016, palosuojakanava-asennuksen kanavahaaran päättämiseksi. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitokselle. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.