HAGER - Päätykappale tehalit.GBD - GBD501316 HF GBD(A) 56x134 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Väri - musta
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023689
Sähkönumero
1476253
Toimittajan tuotenumero
GBD5013169011
Tukkuerä
5
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päätykappale GBD/GBA 56x134, grafiitinmusta, ABS halogeeniton Päätykappale johtokanavalle GBA56x134 halogeenittomasta ABS-muovista. Päätykappaleella päätät tyylikkäästi ja helposti johtokanava-asennuksen. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Päätykappale pystytään lukitsemaan paikalleen tarvittaessa pohjasuunnan pidikkeen läpi asennusalustaan ruuvaamalla. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.



